VWR®, Blokverwarmers, Analoog

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

460-0354EA 385 EUR
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Blokverwarmers, Analoog
Blokverwarmers Analoge blokverwarmers
De multifunctionele analoge blokverwarmers van VWR® met een hoog wattage en constante temperatuur zijn zuinig, veelzijdig en compact.

  • Compact ontwerp met kleine voetafdruk
  • Temperatuurbereik, laag: Van omgevingstemperatuur +5 tot 100 °C, hoog: 75 tot 150 °C
  • Multifunctioneel apparaat voor een breed scala aan toepassingen
  • Uitzonderlijke temperatuuruniformiteit
  • Geschikt voor verwisselbare, modulaire verwarmingsblokken van VWR® voor buisjes met een capaciteit van 0,2 tot 50 ml
  • Toepasbaar bij 18 tot 33 °C, bij 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet
More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable Duurzame verpakking

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR