Labtop koelers, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Labtop koelers, Nalgene®
Dozen Koelboxen en koeltassen
Labtop-koeler −20 °C.
PC, blauw.
Voorzien van een handvat en in het lage gedeelte gevuld met een niet-giftige gel.
471-0000/471-0001: Handhaaft een temperatuur van minder dan −15 °C gedurende max. 2 uur, niet-gevuld helder deksel.
Inclusief zestien inzetstukken om openingen van 1,5 ml geschikt te maken voor buisjes van 0,5 of 0,2 ml.

Labtop koeler 0 °C.
PC, groen.
Voorzien van een handvat en in het lage gedeelte gevuld met een niet-giftige gel.
479-3461: Handhaaft een temperatuur van minder dan 1 °C gedurende max. 5 uur, wit deksel gevuld met gel.
479-3460: Handhaaft eenMore Product Information

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage
Milieu certificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR