Performance en Perfection laboratoriumvriezers met kunststof binnenvoering, SFFsg en SFFvh

Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

SFFSG4001 SFFSG5501 SFFVH5501 SFFSG4001_740 SFFSG5501_740 SFFVH4001
LIEBSFFSG4001EA 2595 EUR
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFSG5501 LIEBSFFVH5501 LIEBSFFSG4001_740 LIEBSFFSG5501_740 471-1341
Performance en Perfection laboratoriumvriezers met kunststof binnenvoering, SFFsg en SFFvh
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Performance-serie zonder verlichting en Perfection-serie met LED-frontverlichting zorgen voor een optimale verlichting van de lades, ook in donkere omgevingen, voor het perfecte overzicht, de gewenste inhoud direct bij de hand, de deur kan snel weer gesloten worden en de binnentemperatuur blijft behouden stal. Voor een laag verbruik en lagere energiekosten.

  • Alarmrelais, alarmtestfunctie en aangepaste alarminstellingen mogelijk
  • Zelfsluitende deur bij <90° en mechanisch slot voorzien
  • Antimicrobieel handvat met openingsmechanisme
  • Performance-serie met
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model SFFsg 4001 SFFsg 5501 SFFvh 5501 SFFsg 4001_740 SFFsg 5501_740 SFFvh 4001
Environmentally Preferable
Refrigerant R 290 R 290 R 290 R 290 R 290 R 600a
Aflezing Monochrome display, touch buttons Monochrome display, touch buttons 2,4" touch and swipe colour display
Ontdooien Manual Manual Automatic
Alarm Visual and audible Visual and audible Visual and audible
Elektrisch 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A
Geluidsniveau 49 dB(A) 49 dB(A) 55 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 46 dB(A)
Leggers/laden 5 wire shelves, 6 transparent freezer drawers 4 wire shelves, 8 transparent freezer drawers, 2 baskets 5 adjustable, wire shelves plastic-coated, 6 drawers
Type deur Right, reversible on site Right, reversible on site Right, reversible on site
Deurvergrendeling Mechanical Mechanical Mechanical
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal
Lamp LED LED
Gewicht 76 kg 80 kg 81 kg
Venzend gewicht 81 kg 94 kg 113 kg 88 kg 106 kg 86 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR