Staafhouder voor cryobuisjes, CryoLine™, Nunc™

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

378441
479-0021EA 55.4 EUR
479-0021
Staafhouder voor cryobuisjes, CryoLine™, Nunc™
Cryogene rietjes
Aluminium staafhouders voor 6 cryobuisjes van 1,2 of 1,8 ml, 4 cryobuisjes van 3,6 ml of 3 cryobuisjes van 4,5 ml.

  • Kunnen worden voorzien van kleurmarkeringen

Lengte: 280 mm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR