VWR®, Cryoboxen met of zonder verdelers

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

479-1382EA 374 EUR
479-1382 479-1383 479-1384 479-1385 479-1386
VWR®, Cryoboxen met of zonder verdelers
Dozen Dozen voor cryobuisjes
Gemaakt van wit karton.

  • Budgetvriendelijk, plaatsbesparend in het laboratorium
  • Beschikbaar in de meest verkochte grootte met een hoogte van 51 mm
  • Rechthoekig, afmetingen onderkant 129×129 mm, afmetingen bovenkant 134×134 mm
  • Past in alle opslagrekken

De origami cryobox bestaat uit een deksel en een bodem die "Plano" wordt geleverd. Volg gewoon de aanwijzingen op het deksel, 1-2-3 en u heeft een stabiele, hoogwaardige cryobox.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR