Centrifuge, Cellspin® III UNI

Leverancier: THARMAC GmbH
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

3200-220
512-0714EA 6240 EUR
512-0714
Centrifuge, Cellspin® III UNI
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Het genie onder de centrifuges. Automatische rotordetectie en snelheidsaanpassing op max. 2000 rpm bij gebruik van cytorotors.

  • Enorme rotorselectie
  • Geen herprogrammering vereist
  • Snelheidsbereik: 200 tot 15000 rpm
  • Monstervolume: 0,1 tot 5 ml (cytologie), tot 4×200 ml (standaard laboratoriumgebruik)

Toepasbare rotoren: swing-out-, hoek-, hematocriet- en cyto-rotoren, ook compatibel met Shandon™ Cytospin™-systemen.

Certificaten: CE- en IVD-gecertificeerd.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR