Cytocentrifuges, Cellspin®

Leverancier: THARMAC GmbH
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 6160 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Cytocentrifuges, Cellspin®
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Veelzijdige cytocentrifuges, geschikt voor kleine en grote monstervolumes, ontworpen voor celpreparaten met dunne laag of monolaag in medische toepassingen zoals cytologie, urologie, microbiologie, hematologie, immunocytochemie, virologie en oncologie.

  • Gelijkmatig lopende, hoogwaardige motor met onderhoudsvrije frequentieaandrijving
  • Elektrische dekselvergrendeling, toetsenblok voor snelle invoer met gemakkelijk af te lezen, digitaal display en draaiknop voor het invoeren van waarden
  • Cellspin® II (gekoeld): Oneindig variabele instelling van −20 °C tot +40 °
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model Cellspin I Cellspin IIR Cellspin I Cellspin I Cellspin II
Environmentally Preferable
Max. capaciteit - swingoutrotor 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
Max. toerental 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Speed increment 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹
Temperatuur –20...+40 °C
Versnellings-/remkarakteristieken - 9/9 - - 9/9
Programma's - 10 - - 10
Tijdschakelaar 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
Voeding 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
b×d×h 370×430×260 mm 400×700×350 mm 370×430×260 mm 370×430×260 mm 400×700×350 mm
Gewicht 25 kg 54 kg 25 kg 25 kg 29 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR