VWR® Adapt-A Rack®, reageerbuisrekken

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

525-0702EA 20.4 EUR
525-0702 525-0703 525-0704 525-0705 525-0706 525-0707 525-0708 525-0709
VWR® Adapt-A Rack®, reageerbuisrekken
Rekken Tube Racks
POM.

  • Geschikt voor buizen van 12 tot 30 mm (ca. 5 tot 50 ml) in dezelfde well
  • De sleuf kan ronde, platte, conische en zelfs omrande buizen bevatten
  • Koppel ze aan elkaar om een zo groot of zo klein rek te creëren als nodig is
  • Een groot aantal kleuren beschikbaar voor identificatie van eindgebruikers, toepassingen of afdelingen
  • Open zijkanten maken het gemakkelijk om de labels te bekijken

Een innovatief, flexibel rek met meerdere buizen dat in staat is om buizen van verschillende afmetingen in elke beschikbare gleuf te houden, en zich letterlijk aan teMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR