Centrifugeerbuizen, Oak-Ridge, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 103 EUR
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Centrifugeerbuizen, Oak-Ridge, Nalgene®
Buisjes Centrifugebuisjes
Ronde bodem en zonder rand, autoclaveerbaar.

  • Bestand tot max. 50000×g
  • Ideaal voor gekoelde of niet-gekoelde centrifuges
  • Bij centrifugaalkrachten van meer dan 10000×g worden dopafdichtingen aanbevolen

FEP
Doorzichtig. Bestand tegen alle zuren, basen en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor chloroform- en fenolextracties.

PSF
Transparant. Zuur- en basebestendig.

PC
Transparant.

PPCO
Doorzichtig. Betere chemische bestendigheid dan PC.

Opgelet: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR