Centrifugeerbuizen

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

781029 781039 781040
525-3202EA 33.3 EUR
525-3202 525-3204 525-3206
Centrifugeerbuizen
Buisjes Centrifugebuisjes
PC, ronde bodem en zonder rand, met graduatie.

  • Geel getint
  • Bestand tot max. 20000×g
  • Reliëfgraduatie

Onderverdeling: 1 ml voor 50 ml-buizen, 2 ml voor 100 ml-buizen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR