VWR®, LED digitale roterende verdamper

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

531-1369EA 1660 EUR
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, LED digitale roterende verdamper
Verdampers Rotatieverdampers
Dit is een elementair chemisch laboratoriuminstrument dat geschikt is voor verdamping, destillatie en scheiding van chemicaliën. Het kan worden gebruikt als een multifunctioneel systeem in combinatie met een vacuümpomp, een vacuümregelaar en een gekoelde circulator om uitstekende distillatieoplossingen te bieden in vele laboratoriumtoepassingen.

  • Verwarmingsbad van 5 L met een groot temperatuurbereik (omgevingstemperatuur tot 180 °C), dankzij de onafhankelijke temperatuurregeling kan het afzonderlijk worden gebruikt. De water-/olieverwarmingsmodus kan
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model LED roterende verdamper
Environmentally Preferable
Rotatiesnelheid 20 - 200 min⁻¹
Verdampingssnelheid 26 ml/min (water)
Verwarmingsvermogen 1200 W
Koeloppervlak 1200/1700 cm²
Inhoud bad 5 L
Hefafstand 110 and 100 mm (handmatig en hulpmiddel)
b×d×h 440×320×450 mm
Gewicht 10 kg
Beschermingsklasse DIN EN 60529 IP 20, IEC 60529
Temperatuurbereik KT…180 °C
Max. kolfcapaciteit 2 L
Flesgrootte 1 L
Bad Ø 225 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR