Gasdichte spuiten 1 tot 100 ml

Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

008020 008025 008100 008102 008420 008425 008500 008502 008700 008760 008762 008900 008960 008962 009462 009463 009660 009760 008102CAL 008100CAL 008500CAL 008025CAL 008962CAL
549-0332EA 77 EUR
549-0332 549-0333 549-0334 548-0948 549-0335 549-0336 549-0337 548-0949 549-0338 549-0339 548-0950 549-0340 549-0341 548-0951 549-0342 548-0952 549-0343 549-0344 SGEA008102CAL SGEA008100CAL SGEA008500CAL SGEA008025CAL SGEA008962CAL
Gasdichte spuiten 1 tot 100 ml
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Vervaardigd van borosilicaatglas, PTFE-zuigeruiteinden en Kel-F® of PTFE-luertip waar nodig.

  • Geassembleerd met een interface tussen zuigeruiteinde en cilinder, zodat de spuit goede gasafdichtingseigenschappen bezit
  • De zuigers op deze spuiten zijn vervangbaar
  • Geschikt voor handmatige toepassing en toepassing in dispensers/verdunners

Externe diameter cilinder: 1 ml=9 mm; 2,5 ml=11 mm; 5 ml=14 mm; 10 ml=18 mm; 25 ml=27 mm; 50 ml=32,8 mm; 100 ml=40,8 mm
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR