HPLC-kolommen voor scheidingen met omgekeerde fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 en C8P-50

Leverancier: Resonac
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 933 EUR
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
HPLC-kolommen voor scheidingen met omgekeerde fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 en C8P-50
Kolommen voor chromatografie
Op polymeer gebaseerde aminokolommen die zijn uitgerust met een aminogroep in gel op basis van polyvinylalcohol, zijn geschikt voor analyse van sachariden in normale fase C18 (octadecyl) en C8 (octyl): voor farmaceutische producten en metabolieten die oplosbaar zijn in fysiologische vloeistoffen.

  • Polariteit: ODP
  • ODP-40 (deeltjesgrootte: 4 µm) verbeterde versie van ODP-50 (deeltjesgrootte: 5 µm)
Order Now

Specificaties

Omschrijving Asahipak ODP-50 4D Asahipak ODP-50 6D Asahipak C4P-50G 4A Asahipak ODP-50G 4A Asahipak ODP-50G 6A Asahipak ODP-50 4E Asahipak ODP-50 6E Asahipak ODP-50 2D Asahipak ODP-50 4B Asahipak ODP-50G 2A Asahipak C4P-50 4D
Environmentally Preferable
Koolstofgehalte 17% 17% 6% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 6%
Max. druk 15 MPa (150 bar) 15 MPa (150 bar) 15 MPa (150 bar) 15 MPa (150 bar) 12 MPa (120 bar) 5,0 MPa (50 bar) 15 MPa (150 bar)
pH-bereik 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13
Temperatuurlimiet 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C
USP code L67 L67 L67 L67 L67 L67 L67 L67 L67

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR