Capillaire kolommen BPX5

Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

054099 054100 054101 054102 0541025 054104 054112 054113 054114 054118 054119 0541205 054121 054122 054123 054125 054126 054127 054129 054130 054133 054134 0541345 0541348 054142 054144 054145 054146 054148 054153 054154 054160 054110 0541261 0542170 0541011
568-0101EA 412 EUR
568-0101 558-0319 558-0248 568-0102 568-0103 558-0111 558-0116 558-0117 558-0118 568-0106 568-0107 568-0109 568-0110 568-0111 568-0112 558-0123 558-0124 558-0125 558-0127 568-0114 558-0320 568-0117 568-0119 568-0121 558-0129 558-0131 558-0132 558-0133 558-0135 558-0321 568-0126 568-0129 568-0105 568-0113 568-0000 568-0368
Capillaire kolommen BPX5
Kolommen voor chromatografie
Geschikt voor sporenanalyse van pesticiden, medicijnen, koolwaterstoffen en fenolen. De BPX5-fase heeft een robuust ontwerp en is geschikt voor meer dan 80% van alle routinematige analyses door chromatografisten.

5% fenyl polysilfenyleen-siloxaan.

Max. injectietemperatuur: 370 °C

Geschikte vervanging voor: CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, MDN-5S, Rtx-5 ms, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-5, VF-5MS.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR