VWR®, Digitale Timer, drie kanalen, met klok

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

609-0204EA 70.8 EUR
609-0204
VWR®, Digitale Timer, drie kanalen, met klok
Timers Digitale timers
Telt op en af met klok gedurende 99 uur, 59 minuten, 59 seconden.

  • Drieregelig LCD-scherm met 9,6 mm hoge cijfers: Geeft tegelijkertijd drie verschillende aftel-/alarmtijden weer
  • Kwartskristalnauwkeurigheid is 0,01%
  • Het alarm voor elk kanaal klinkt gedurende 60 seconden
  • Wanneer nul wordt bereikt, klinkt het alarm, wordt 'TIMES UP' weergegeven en begint de timer met optellen
  • Geheugen brengt het display terug naar de eerder geprogrammeerde tijd

Certificaten: Kalibratie conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA, wat deMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR