Vochtbalansen met touchscreen, MBT serie, VWR®

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

611-3452EA 2350 EUR
611-3452 611-3454 611-3455 611-3717 611-3718 611-3716 611-3719 611-5279
Vochtbalansen met touchscreen, MBT serie, VWR®
Analysatoren Vochtigheidsbalansen
Vochtbalansen met een groot touchscreen kleuren display die gebruiksvriendelijk toegang geven tot geavanceerde toepassingen en interne databases. De gebruiker heeft een intuïtieve toegang tot snelle programmering van droogcycli via een pictogram-gestuurd menu.

  • De grafiek van het real-time droogproces wordt live weergegeven
  • Weegsysteem met elektromagnetisch krachtherstel met betere reactietijd (modellen 64M en 163M) en licht verbeterde nauwkeurigheid
  • Weegsysteem met weegcel met hoge resolutie (modellen 163L en 62L)
  • 
Standaarddatabase met meer dan 30
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model MBT 64M and 64M-C MBT 163L and 163L-C MBT 62L and 62L-C MBT 163M and 163M-C MBT 163L and 163L-C MBT 64M and 64M-C MBT 62L and 62L-C MBT 203M
Inhoud 60 g 160 g 60 g 160 g 160 g 60 g 60 g 200 g
Environmentally Preferable
Vochtbereik 0 - 100%; 0,001% 0 - 100%; 0,01% 0 - 100%; 0,1% 0 - 100%; 0,01% 0 - 100%; 0,01% 0 - 100%; 0,001% 0 - 100%; 0,1% 0 - 100%; 0,01%
Temperatuurbereik 35…160 °C 35...160 °C 35...160 °C 35...160 °C 35...160 °C 35…160 °C 35...160 °C 35…160 °C
Nauwkeurigheid
Afgedrukte gegevens Test resultaat met grafiek van de volledige droogcyclus, product beschrijving, aanpasbare hoofding, GLP data, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Test resultaat met grafiek van de volledige droogcyclus, product beschrijving, aanpasbare hoofding, GLP data, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Test resultaat met grafiek van de volledige droogcyclus, product beschrijving, aanpasbare hoofding, GLP data, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Testresultaten met grafiek van de volledige droogcyclus, productbeschrijving, aanpasbare titel, GLP-gegevens, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Testresultaten met grafiek van de volledige droogcyclus, productbeschrijving, aanpasbare titel, GLP-gegevens, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Testresultaten met grafiek van de volledige droogcyclus, productbeschrijving, aanpasbare titel, GLP-gegevens, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Testresultaten met grafiek van de volledige droogcyclus, productbeschrijving, aanpasbare titel, GLP-gegevens, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Graph of drying cycle, product description, customisable heading, GLP data, balance and thermometer calibration data
Aflezing Aanraakscherm TFT 5'' (800×480 p) Aanraakscherm TFT 5'' (800×480 p) Touchscreen TFT 5" (800x480 p) Touchscreen TFT 5'' (800x480 p) 5" touchscreen TFT (800×480) Touchscreen TFT 5'' (800x480) Touchscreen TFT 5" (800x480 p) Touch screen TFT 5'' (800×480)
Weergegeven resultaten % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g) % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g)
Droogprogramma’s Standaard - snel - traag - stapsgewijs (ramped steps) Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps) Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps) Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps) Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps) Standaard - snel - traag - stapsgewijs (ramped steps) Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps) Standard - Fast - Slow - Ramped steps
Eindpunt-/analysemodus Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Automatisch (%) of volledig automatische stop (g), handmatig Drying modes: Time mode (1 - 99 min); automatic (%) or absolute automatic stop (g); manual % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g)
Verwarmingstype Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogeen infraroodlamp Halogen infrared lamp
Lineariteit ±0,0003 g ±0,003 g ±0,03 g ±0,003 g ±0,003 g ±0,0003 g ±0,03 g
Pangrootte Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm
Programmageheugen 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/gebruiker (max. 10 gebruikers) 300/user (max. 10 users)
Afleesbaarheid 10 %/0,1 g 0,1 mg
Resolutie 0,0001 g 0,001 g 0,01 g 0,001 g 0,001 g 0,0001 g 0,01 g 0,001 g
Tijdschakelaar 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min. 1 - 99 min
b×d×h 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm
Gewicht 6,1 kg 4,9 kg 4,9 kg 6,1 kg 4,9 kg 6,1 kg 4,9 kg 4,7 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR