VWR®, Kalibratiegewichten, klasse F2

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

611-8095EA 176 EUR
611-8095 611-8096 611-8097 611-8098 611-8099 611-8100 611-8125 611-8126 611-8127 611-8128 611-8129 611-8130 611-8154 611-8155 611-8156 611-8157 611-8158 611-8159 611-8160 611-8161 611-8162 611-8163 611-8164 611-8165 611-8166 611-8167 611-8168 611-8169 611-8170 611-8171 611-8172 611-8173 611-8174 611-8175 611-8176 611-8177 611-8178 611-8179 611-8180 611-8181 611-8182 611-8183 611-8184 611-8185 611-8186 611-8187 611-8188 611-8189 611-8190 611-8195 611-8196 611-8197 611-8198 611-8199 611-8200 611-8223 611-8224 611-8225 611-8226 611-8227
VWR®, Kalibratiegewichten, klasse F2
Gewichten Kalibratiegewichten
Roestvrij staal Klasse F2 gewichten voor gebruikers die gematigde tolerantiewaarden vereisen in het kalibreren en dagdagelijks wegen.

  • Draadgewichten tot 500 mg in kobaltlegering
  • Identificatienummer garandeert traceerbaarheid voor gewichten vanaf 1 g
  • Dankzij lasergravering wordt de leesbaarheid van de markeringen verbeterd
  • Beschikbaar met of zonder COFRAC-certificaat

Conform OILM R111 aanbevelingen.

Certificaten: Conform OILM R111 aanbevelingen.

Bestelinformatie: Alle gewichten van 1 mg tot 20 kg zijn verkrijgbaar met of zonder COFRAC-More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR