VWR®, kalibratiegewichten, klasse E2

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

611-8391EA 398 EUR
611-8391 611-8392 611-8393 611-8394 611-8395 611-8396 611-8397 611-8101 611-8102 611-8103 611-8104 611-8105 611-8106 611-8107 611-8108 611-8109 611-8110 611-8111 611-8112 611-8113 611-8114 611-8115 611-8116 611-8117 611-8118 611-8119 611-8120 611-8121 611-8122 611-8398 611-8399 611-8400 611-8423 611-8424 611-8425 611-8426 611-8427 611-8131 611-8132 611-8133 611-8134 611-8135 611-8136 611-8137 611-8138 611-8139 611-8140 611-8141 611-8142 611-8143 611-8144 611-8145 611-8146 611-8147 611-8148 611-8149 611-8150 611-8151 611-8152 611-8428
VWR®, kalibratiegewichten, klasse E2
Gewichten Kalibratiegewichten
Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.

  • Draadgewichten tot 500 mg in kobaltlegering
  • Identificatienummer garandeert traceerbaarheid voor gewichten vanaf 1g
  • Lasergraveren verbetert de leesbaarheid van markeringen
  • Verkrijgbaar met of zonder COFRAC-certificaat

Suitable for high resolution electronic balances.

Certificaten: Conform aanbevelingen van OIML R111.

Bestelinformatie: All weights from 1 mg to 20 kg are available with or without COFRAC certificate - please visit website or contact your local Avantor salesMore Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR