Pipetten met graduatie, type 3, klasse B, totale afgifte

Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 5.9 EUR
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipetten met graduatie, type 3, klasse B, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®

  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Ingebrande bruine maatverdeling tot aan de tip
  • Vanaf 5 ml bovenste uiteinde met wattenprop

DIN EN ISO 835

Lengte: 360 mm ±5 mm behalve bij pipetten van 25 en 50 ml: 450 mm ±5 mm

Certificaten: DIN EN ISO 835
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR