Pipetten met graduatie, BLAURAND®, type 1, klasse AS, Partial Delivery

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

27721 27722 27724 27725 27727 27731 27729
612-2720EA 8 EUR
612-2720 612-2721 612-2722 612-3662 612-2723 612-2725 612-2724
Pipetten met graduatie, BLAURAND®, type 1, klasse AS, Partial Delivery
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.

  • Afgifte geijkt (TD, Ex); type 1: nul aan de bovenkant
  • Blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
  • Incl. één batch-certificaat
  • Op aanvraag ook leverbaar met een afzonderlijk certificaat, individueel USP-certificaat of DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Alleen gemarkeerde pipetten (*) zijn geschikt voor wattenproppen

DIN EN ISO 835

Lengte: 360 mm ±10 mm behalve bij pipetten van 25 ml: 450 mm ±10 mm.

Certificaten: DIN EN ISO 835. Met conformiteitsverklaring.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR