Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, PMP

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 47.6 EUR
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, PMP
Cilinders Maatcilinders
Transparant PMP, hoog model, klasse A, met conformiteitsverklaring.

  • Geijkt op (TC, In)
  • Blauwe opgedrukte schaalverdeling (hoogwaardige drukinkt)
  • De toleranties worden door stoomsterilisatie bij +121 °C niet beïnvloed
  • Reinigingstemperatuur lager dan +60 °C is aanbevolen om maatstrepen en inscripties te behouden

DIN 12 681 / ISO 6706

Certificaten: DIN 12 681 / ISO 6706

Bestelinformatie: Wordt geleverd met een lot certificaat. Maatcilinders zijn ook beschikbaar op aanvraag met een individueel certificaat, een individueel USP certificaat of een DAkkS kalibratiecertificaat.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR