Pipetten met schaalverdeling, BLAUBRAND®, USP, type 2, klasse AS, totale afgifte

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

27509 27506 27511 27513 USP27511 USP27506 USP27513 USP27509
612-4755EA 87.8 EUR
612-4755 612-4754 612-4756 612-4757 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 BRNDUSP27513 BRNDUSP27509
Pipetten met schaalverdeling, BLAUBRAND®, USP, type 2, klasse AS, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®

  • Afgifte geijkt (TD, Ex), nominaal volume boven
  • Blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
  • Wachttijd 5 seconden
  • Geschikt voor watten proppen
  • Incl. USP-batchcertificaat; op aanvraag ook beschikbaar met individueel USP-certificaat

DIN EN ISO 835

Lengte: 360 ± 10 mm

Certificaten: DIN EN ISO 835. DE-M marking.

Opgelet: * Foutlimiet USP: ± 0,01 ml.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR