VWR®, Melkserologische pipetten

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

612-5851EA 95.8 EUR
612-5851 612-5852 612-5853 612-5854
VWR®, Melkserologische pipetten
Pipetten Serologische pipetten
PS, transparant, met schaalverdeling, steriel Deze wegwerppipetten voor vloeistofoverdracht zijn gemaakt van GPPS (algemeen polystyreen) met PO (Polyolefine) filter, conform USP Klasse VI.

  • Temperatuursbestendigheid: –20 tot +50 °C
  • DNase-/RNase-vrij, niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch
  • Voldoe aan de eisen van BSE/TSE, latexvrij
  • Gesteriliseerd door bestraling
  • Schaalverdelingen zijn gekalibreerd voor nauwkeurige dosering tot op ±2%
  • Elk product is bedrukt met een batchnummer voor traceerbaarheid
  • Gefabriceerd in een klasse 100.000 cleanroomomgeving
  • Gefabriceerd
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR