Automatische buretten volgens Dr. Schilling, Schellbach

Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 89.6 EUR
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Automatische buretten volgens Dr. Schilling, Schellbach
Buretten
Borosilicaatglas 3.3, siliconenslang, PVC-fitting, PE-fles en PP-voet.

  • Schellbach-streep, blauwe maatverdeling
  • Automatische nulstelling, knijpfles zorgt voor snelle vulling, micrometerschroef zorgt voor fijne titratie

Met fles: 500 ml voor 5 en 10 ml, en 1000 ml voor 15, 25 en 50 ml.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR