Injectiespuiten, medisch

Leverancier: CODAN
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

627704 621612 625607 626616 627602 628426 623760 624717 626706 622611 628436
CODA627704EA 130 EUR
CODA627704 613-4228 613-4233 CODA626616 613-4235 613-4236 613-4231 613-4232 613-4234 613-0098 CODA628436
Injectiespuiten, medisch
Spuiten Injectiespuiten, medisch
Steriel, met schaalverdeling, voor eenmalig gebruik, drie stukken, het hoofddeel is vervaardigd van doorschijnend PP, witte zuiger uit PP/titaanoxide en met siliconen dichting, geen latex.

  • Standaard Luer-tip (LT) of Luer-lock draaiverbinding (LL), gecentreerd (1 tot 3 ml) of niet-gecentreerd (5 tot 100 ml)
  • De waterdichte siliconen dichting vermindert het contact met de oplossing en garandeert een minimaal risico van verontreiniging van de deeltjes in de oplossing
  • Gesteriliseerd met ethyleenoxide (EN 550)

Certificaten: Conform met ISO 9001,More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR