Automatische Viscositeitsmeters, ViscoSystem AVS® 470

Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

285415708
616-1115EA 12500 EUR
616-1115
Automatische Viscositeitsmeters, ViscoSystem AVS® 470
Viscosimeters Automatische capillaire viscometers
De ViscoSystem AVS 470 is het eerste meetapparaat dat zuig- en drukmetingen mogelijk maakt, volledig onafhankelijk van een PC.

  • Bepaling met druk of met vacuüm voor hoge viscositeiten
  • Beide detectiemethoden zijn optisch of thermisch mogelijk
  • Bijna alle benodigde berekeningen zijn geïntegreerd
  • Aanvullende parameters kunnen via een gewoon PS 2-toetsenbord worden ingesteld

Dit brengt maximale onafhankelijkheid en flexibiliteit, zodat u een meetstation kunt opzetten dat voldoet aan de hoogste eisen, zelfs onder moeilijke omstandigheden, om de productie teMore Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable
Meetbereik (stromingstijd) <9999,99 s
Pompdruk 160 mbar
Viscositeitsbereik Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt)
Temperatuurregelperiode 0 – 20 minutes
Voorafgaande selectie van het aantal metingen tot 99
Aflezing LCD
Nauwkeurigheid tijdmeting ±0,01%
Interfaces RS232-C 9-pin voor seriële printer
b×d×h 225×320×205 mm
Gewicht 5,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR