Stromingsdetectoren

Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

8720-2002 8720-2003 8720-2005 8720-1003 8720-1002 8720-1005
618-1121EA 14 EUR
618-1121 618-1122 618-1120 618-1112 618-1111 618-1110
Stromingsdetectoren
Flow Indicators
Deze stromingsindicatoren met schoepenwiel zorgen voor een duidelijke visualisatie van het debiet voor vloeistoffen of gas in slangen.

  • Kleurcodering - Rood/Zwart/Blauw
  • Flowindicator in beide stromingsrichtingen en kan onder elke hoek worden gemonteerd
  • Het schoepenwiel begint te draaien met ongeveer 150 ml/minuut

LiquiMobil in SAN: Beter geschikt voor koelmiddelcircuits en draagt aanzienlijk bij aan een lager waterverbruik. Niet geschikt voor gebruik met agressieve vloeistoffen. Maximale bedrijfstemperatuur 30 °C.

CheMobil in PMP: PMP vertoont eenMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR