Voedselthermometer, TDC 110

Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1340-5121
620-1688EA 30.3 EUR
620-1688
Voedselthermometer, TDC 110
Thermometers Digitale thermometers
De voordelige TDC 110 is een robuuste en schokbestendige thermometer die geschikt is voor snelle temperatuurmetingen in de voedingsindustrie, slagerijen en bakkerijen. Voor metingen in lucht, vloeistoffen en zachte materialen.

  • LCD-scherm van 7 mm
  • Schaal schakelbaar tussen °C en °F
  • Automatische uitschakelfunctie na tien minuten zonder gebruik

Stainless steel fixed and pointed NTC probe (Lר: 120×4 mm).

Leveringsinformatie: Geleverd met een verwisselbare batterij en een sondebescherming om de kans op letsel tot een minimum te beperken.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR