Temperatuur- en vochtigheidsloggers, testo 175 en 176

Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Temperatuur- en vochtigheidsloggers, testo 175 en 176
Dataloggers
De loggers uit de testo 175-serie zijn multifunctionele compacte loggers voor het meten van temperatuur en vochtigheid. De testo 176-loggers zijn robuuste dataloggers die zijn geschikt voor veeleisende toepassingen.

  • Gegevensbeveiliging: wachtwoordbeveiliging, anti-diefstalvergrendeling
  • Niet-vluchtig geheugen: 1 miljoen waarden (testo 175) en 2 miljoen (testo 176)
  • ComSoft 5 Basic-software kan gratis worden gedownload van de website van de leverancier. Registratie is verplicht

* Let op: deze modellen zijn niet geschikt voor een condenserende atmosfeer.More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable
Sensor external humidity
sensor (NTC/capacitive humidity sensor)
NTC temperature sensor, internal and external NTC temperature sensor, internal and external Internal Pt100 sensor External sensor connection (TC Type T, Type K and Type J) External sensor connection (TC Type T, Type K and Type J) external humidity
sensor (NTC/capacitive humidity sensor)
External humidity sensor (NTC/capacitive humidity sensor) 2× NTC temperature probe or 2× humidity probe NTC temperature sensor, internal
Meetduur 10 s - 2 h 10 s - 2 h 10 s - 2 h 1 s - 2 h 1 s - 2 h 1 s - 2 h 10 s - 2 h 10 s - 2 h 10 s - 2 h 10 s - 2 h
Interface USB USB USB USB USB USB USB USB USB
Gebruiksduur accu's 3 years (15 min. measuring cycle) 3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C) 3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C) 8 years at 15 min. measuring rate 8 years at 15 min. measuring rate 8 years at 15 min. measuring rate 3 years (15 min. measuring cycle) 3 years (15 min. measuring cycle) 8 years at 15 min. measuring rate 3 years (15 min. measuring cycle, +25 °C)
Gewicht 68 g 130 g 130 g 141 g 141 g 10 g 68 g 113 g 113 g 68 g 130 g
b×d×h 149×53×27 mm 53×89×27 mm 53×89×27 mm 103×63×33 mm 103×63×33 mm 103×63×33 mm 149×53×27 mm 149×53×27 mm 103×63×33 mm 53×89×27 mm
Batterijen 3× AIMn battery type AAA or energizer 3× battery type AAA or energizer L92
AAA-size cells
3× battery type AAA or energizer L92
AAA-size cells
1× lithium 1× lithium 1× lithium 3× AIMn battery type AAA or energizer 3× AIMn battery type AAA or energizer 1× lithium 3× battery type AAA or energizer L92
AAA-size cells

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR