USB multi-use temperatuurloggers, testo 184, T3 en T4

Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

0572.1843 0572.1844
620-2312EA 129 EUR
620-2312 620-2315
USB multi-use temperatuurloggers, testo 184, T3 en T4
Dataloggers
Deze all-in-one temperatuurdataloggers zijn ontworpen voor temperatuurbewaking en kwaliteitsgegevensdocumentatie tijdens transport en koelketenprocessen. In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie zijn koelingsvereisten en nauwkeurige bewaking belangrijk voor kwaliteitscontrole.

  • Duidelijke weergave van alarmen en waarschuwingen
  • Intuïtieve bediening en snelle configuratie
  • Duidelijke PDF-weergave en rapportage

Ideal for monitoring the transport of sensitive products, such as pharmaceuticals, food or electronic items, both safely andMore Product Information
Order Now

Specificaties

Model testo 184 T3 testo 184 T4
Environmentally Preferable
Alarm By LEDs and display By LEDs
Interface USB USB
Beschermingsklasse IP 67 IP 67
Gebruiksduur accu's 500 days 100 days
Opslagintervallen 1 min - 24 h 1 min - 24 h
Gewicht 44 g 44 g
b×d×h 12×97×40 mm 12×97×40 mm
Gegevensgeheugen - Aantal metingen 40000 40000
Batterijen User resplaceable, lithium but-n cell (CR 2450), 3 V User resplaceable, lithium but-n cell (CR 2450), 3 V

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR