Temperatuurloggers, iMini en iMini Plus

Leverancier: Askey Dataloggers
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

MP-ST-N-8-L
620-2354EA 130 EUR
620-2354
Temperatuurloggers, iMini en iMini Plus
Dataloggers
Deze iMini en iMini Plus temperatuurloggers worden gebruikt tijdens het transport van gevoelige lading, opslag van bederfelijke goederen en monitoring van gekoeld voedsel.

  • Groot LCD-scherm
  • Registratie in realtime
  • Kan met één druk op de knop worden geprogrammeerd om op verzoek te starten of met een startvertraging van 0 tot 255 minuten

Apparaten hebben een kabel van 1 m die de roestvrijstalen temperatuursonde verbindt met de datalogger. Verkrijgbaar als een enkele reis of meervoudig gebruik.

W×D×H: 80×57×18 mm

Certificaten: ISO9001:2008, RoHS,More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR