Draadloze temperatuurloggers AiroSensor T

Leverancier: SenseAnywhere
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5


0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Draadloze temperatuurloggers AiroSensor T
Dataloggers
Nauwkeurige, onderhoudsvrije temperatuurlogger voor stationair gebruik of transport. Perfect voor omgevingen met hoge luchtvochtigheid, snelle temperatuurveranderingen en condensatie.

  • Legt de lat hoger voor temperatuurcontrole en datalogging
  • Compact en robuust: een ultrasoon gelaste PC-ABS behuizing die waterdicht (IP 67) en iets groter dan 2×3×4 cm is
  • Vervangt USB-loggers in de koelketen met een automatische draadloze oplossing voor dataverzameling
  • Tot 600 m bereik
  • In enkele minuten geïnstalleerd en blijft levenslang werken
  • Probleemloos systeem
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR