Inversiemicroscopen, AE31E

Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1100100200565 1100100200576 1100100200594 P31L P31HD P31LED P31S P31FLUOR
630-2518EA 3824 EUR
630-2518 630-2519 630-2521 MOTIP31L 630-2971 MOTIP31LED MOTIP31S MOTIP31FLUOR
Inversiemicroscopen, AE31E
Microscopen
De AE31E zijn ontworpen met uitgebreide aandacht voor praktische aspecten.

  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)

NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.

Leveringsinformatie: Faseobjectieven (meegeleverd) standaard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) werken alle drie met dezelfde Ph-ring Ph1.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable
Hoofd Hoek van 45° (Siedentopf) Hoek van 45° (Siedentopf)
Oculairs WF 10×/22 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap WF 10×/22 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
Objectiefrevolver 5 standen, zijwaarts gericht 5 standen, zijwaarts gericht
Objectieven 4×, Ph 10×, LWD 20×, 40× 4×, Ph 10×, LWD 20×, 40×
Tafel Hard coated with metal and glass stage inserts
Condensor
Scherpstelsysteem Coaxiale grof- en fijnregeling Coaxiale grof- en fijnregeling
Verlichting

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR