VWR® Silicone vloeistoffen

Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

630057WEA 6550 EUR
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Silicone vloeistoffen
Vloeistoffen voor circulatiebaden

Een reeks siliconenvloeistoffen aanbevolen voor gebruik in baden. Lage toxiciteit, inert en duurzaam dankzij lage vluchtigheid.


  • Niet-corrosief
  • Hoog vlampunt
  • Lange levensduur
  • Geringe verdamping


Vloeistoffen beschikken over uitstekende warmteoverdrachtseigenschappen en beslaan een groot temperatuurbereik van −40 tot +200 °C.


1 cS = 1 mm²/s


Verpakking: Packed in a plastic bottle/plastic container.


Opgelet: Bij hoge temperaturen kunnen schadelijke dampen vrijkomen. Het is aan te raden om dit materiaal te gebruiken in een filterafzuigkast bij temperaturen hoger dan 140 °C.

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR