Dispenser voor Parafilm® M-afdichtfolie

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

631-0726EA 195 EUR
631-0726
Dispenser voor Parafilm® M-afdichtfolie
Dispensers voor afdichtfilm
Acryl, voor schone opslag en eenvoudige dosering van Parafilm® M afdichtingsfilm.

  • Voor twee rollen van 50 mm breed of één rol van 100 mm breed
  • Gekarteld mes voor gemakkelijk snijden
  • Makkelijk schoon te maken
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR