VWR®, Dekglaasjes, Rechthoekig

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

631-1569EA 98 EUR
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Dekglaasjes, Rechthoekig
Dekglaasjes
Deze dekglaasjes zijn speciaal ontworpen voor diagnostische toepassingen.

  • Gemaakt van zuiver wit Hydrolytisch klasse 1 glas

Thickness: 0.13 - 0.16 mm

Thickness: 0,13 - 0,16 mm

Verpakking: In dispenserdoosjes met los deksel.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR