Titratieapparaten, automatisch, TitraLab® AT1000

Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 1972 EUR
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Titratieapparaten, automatisch, TitraLab® AT1000
Titratieapparaten
Deze automatische titratieapparaten bieden betrouwbare resultaten zonder gecompliceerde analyse. Ze maken gebruik van toepassingsspecifieke kits om iedereen in staat te stellen om snel en eenvoudig een test op te stellen en uit te voeren. Ideaal voor drinkwater, afvalwater, voedingsmiddelen en dranken en in de petrochemische industrie.

  • Types titratie: potentiometrisch (spanningsloos en opgelegde spanning), amperometrisch, colorimetrisch
  • Uitbannen van operatorinterpretatie en handmatige processen om snel te zorgen voor nauwkeurige en reproduceerbare
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model TitraLab® AT1000 TitraLab® AT1000
Environmentally Preferable
Dosing volume 2,5 / 5 / 10 / 25 ml
Dosing speed 170 ml/min 170 ml/min
pH - resolutie ±0,001 ±0,001
mV - resolutie ±0,1 ±0,1
Voeding 240 V, 50/60 Hz 240 V, 50/60 Hz
W×D×H 400×360×220 mm 400×360×220 mm
Weight 4 kg 4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR