Gecombineerde pH-elektroden, ScienceLine

Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 276 EUR
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
Gecombineerde pH-elektroden, ScienceLine
Elektroden pH-elektroden
Robuuste combinatie-elektroden voor bijna alle toepassingen in laboratoria en op locatie.

  • Maximale meetnauwkeurigheid en consistentie, met optimale gebruiksduur van de sensor
  • Maximale aanpasbaarheid voor alle toepassingen, zelfs bij hoge temperaturen
  • Elektroden maken metingen mogelijk in diepe vaten met een lengte tot 600 mm, in MMR-buizen met een diameter van 3 mm en in een kolf met ronde bodem met standaard taps toelopende NS 14,5

* zonder kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

Electrolyte: KCl 3 mol/l

Shaft material: Glass

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR