VWR®, Voedingen, Basis 500 V en Hoge Stroom 300 V

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

700-1330EA 779 EUR
700-1330 700-1373
VWR®, Voedingen, Basis 500 V en Hoge Stroom 300 V
Stroombronnen
Voor de meeste elektroforesetoepassingen is de Basic-voeding ideaal. Voor blottingtoepassingen met hoge stroomsterkte kiest u de High Current-voeding.

  • Verticale oriëntatie om ruimte te besparen
  • Basis 500 V/400 mA, maximaal vermogen 120 W
  • Hoge stroom 300 V/2000 mA, maximaal vermogen 300 W

Het bedieningspaneel met kleurenaanraakscherm is eenvoudig te gebruiken en biedt de mogelijkheid om de spanning, stroomsterkte en looptijd in te stellen. Vier sets uitgangsaansluitingen maken aansluiting van meerdere elektroforesetanks mogelijk.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR