Kjeldahl-destructie-eenheden voor meerdere locaties

Leverancier: GERHARDT
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

10-0024 10-0025 10-0026 10-0033 10-0034
705-0473EA 0 EUR
705-0473 458-2349 705-0474 705-0477 705-0478
Kjeldahl-destructie-eenheden voor meerdere locaties
Destructiesystemen Mineralisatiewerkstations
Traditionele Kjeldahl-destructie-eenheden voor kolven van 50 tot 750 ml.

  • Instelbare temperatuur
  • Maximaal 600 °C voor type KI8/16, vermogen 1800 W
  • Maximaal 650 °C voor type KI11/26, vermogen 400 V, 3N, 3480 W

Leveringsinformatie: Geleverd met Kjeldahl-kolven, manifold met glazen uitlaat, gevorkte steunstaven en voedingskabel, zonder waterstraalpomp.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR