Gecombineerde Kjeldahl-mineralisatie- en distillatieverlopen

Leverancier: GERHARDT
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

10-0035 10-0036
705-0479EA 0 EUR
705-0479 705-0480
Gecombineerde Kjeldahl-mineralisatie- en distillatieverlopen
Destillatiesystemen Kjeldahl-destillatiesystemen
Apparaat met twee niveaus voor zes mineralisaties en zes distillaties.

  • Warmte wordt geproduceerd door een plaatgradiënt met zes plaatsen
  • Mineralisatieverloop met afvoerkamer
  • Maximaal 650 °C voor type KI13/26, vermogen 2×400 V, 3N, 6960 W

b×d×h: 970×470×1820 mm

Leveringsinformatie: Wordt geleverd met afvoerbuisjes, aansluitingen, watercel en wateraspirator.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR