VWR®, SAS Super Pinocchio CR luchtmonsternemer voor samengeperst gas

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR®, SAS Super Pinocchio CR luchtmonsternemer voor samengeperst gas
Monsternemers Luchtmonsternametoestellen
SAS Super Pinocchio CR is een compacte microbiële impactie-sampler die is ontworpen om de kwaliteit van perslucht en gassen die in cleanrooms worden gebruikt, te testen. Een persluchtbron is aangesloten en de debietmeter om het gewenste debiet te regelen en te bereiken.

  • Compact en volledig verplaatsbaar
  • 55 mm contactplaten (RODAC) of 90 mm standaard petrischalen
  • 100% roestvrijstalen constructie
  • Volledig autoclaveerbaar
  • Gekalibreerde stroommeter

SAS Super Pinocchio CR niet-aangedreven luchtmonsternemers testen de microbiologische kwaliteit van zowelMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR