Inbedcassetten voor biopten, Microsette™ I, M502

Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 464 EUR
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Inbedcassetten voor biopten, Microsette™ I, M502
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.

  • Geen biopsiepads nodig
  • Groot compartiment van 25×30 mm
  • 2000 openingen van 0,26 mm voor kleine sondes
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR