Inbedcassetten voor biopten, Micromesh™ M508

Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 458 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Inbedcassetten voor biopten, Micromesh™ M508
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.

  • Geen biopsiepads nodig
  • Met 4 vierkante compartimenten van elk 13 mm
  • De klep en de bodem hebben bijna 1400 gaten voor vloeistofuitwisseling
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR