Biopsie-Inbedcassetten, Slimsette®, M510

Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

M510-9 M510-8 M510-10 M510-11 M510-12 M510-2 M510-3 M510-4 M510-5 M510-6 M510-7
720-1612EA 137 EUR
720-1612 720-1611 720-1599 720-1600 720-1601 720-1605 720-1606 720-1607 720-1608 720-1609 720-1610
Biopsie-Inbedcassetten, Slimsette®, M510
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal polymeer. Cassette-ontwerp is vergelijkbaar met dat van het M509-model, maar speciaal ontworpen om biopsiespecimens te bevatten.

  • Ruimtebesparend zodat er meer cassettes kunnen worden geladen in etiketteermachines en opslagsystemen
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Kleine vierkante gaatjes voor een goede vloeistofuitwisseling
  • Aanhangend deksel
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen

b×d×h: 41×28,5×6 mm

Verpakking: elke verpakkingMore Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR