VWR® Q Path® MacroStar VIII,

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

720-2063EA 233 EUR
720-2063 720-2064 720-2065 720-2062
VWR® Q Path® MacroStar VIII,
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en grote weefselmonsters te identificeren in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Megacassette met gelast deksel. Doos met 100 cassettes.

  • Extra groot: 70 × 50 × 15 mm
  • Schrijfveld in hoek van 45°
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR