VWR® Q Path® Microtwin, Cassettes in dispenser

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

720-2400EA 284 EUR
720-2400 720-2401 720-2402 720-2403 720-2404 720-2405 720-2406 720-2407 720-2408
VWR® Q Path® Microtwin, Cassettes in dispenser
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassette met afzonderlijk wegwerpdeksel, geleverd in rekken met 40 cassettes voor Leica- en Sakura-cassetteprinters.

  • Geen biopsiepads, biopsiecapsules of filterpapier nodig
  • Oppervlak van porie: 0,3×0,3 mm²
  • Met scharnier
  • Schrijfveld in hoek van 45°
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR