SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ amino (NH₂)

Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

7307-09EA 354.71 EUR
7307-09 7307-02 7307-01
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ amino (NH₂)
Kolommen voor chromatografie
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.

  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation

Algemene toepassingen: lipiden (vetzuren, cholesterol).

Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de normale-fasemodus.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR