PCR-platen, 96-well, zonder rand, Thermo-Fast®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

AB-0600 AB-0600/W AB-0600/B AB-0600/G AB-0600/P AB-0600/R AB-0600/Y AB-0600/L
732-4828EA 192 EUR
732-4828 732-5008 732-5003 732-5004 732-5006 732-5007 732-4829 731-0276
PCR-platen, 96-well, zonder rand, Thermo-Fast®
Microplaten PCR-platen
PP. Geschikt voor alle PCR-blokken van 0,2 ml en voor ABI PRISM® 310, 3100 en 3700 capillaire sequencers. Leverbaar in opaak wit voor procedures op basis van luminescentie.

  • Maximaal wellvolume 0,3 ml indien gebruikt met hechtfilm en warmtesealing
  • Uitgespaarde hoek
  • Kan worden afgedicht met Thermo-Mats™, hechtfilm en -folie, warmtesealing en strips met vlakke of bolle doppen
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR