Celcultuurschalen, Nunc™

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 202 EUR
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Celcultuurschalen, Nunc™
Cultuurschalen Celcultuurschalen
PS (behalve 734-2113*, vervaardigd uit Permanox™), steriel, met deksel. Een breed assortiment schalen die voor weefselkweek zijn behandeld.

  • Optisch zuiver en uniform oppervlak, geschikt voor microscopie
  • Schalen van 60 mm en 35 mm leverbaar met roosters voor klonen of het determineren van efficiëntie uitplating
  • Nunclon™Δ-gecertificeerde oppervlakbehandeling

These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.

These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximumMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR